PB9297-1 ハリール・ジブラーン 預言者 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916677

PB9297-1 ハリール・ジブラーン 預言者 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916677
PB9297-1 ハリール・ジブラーン 預言者 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916677
PB9297-1 ハリール・ジブラーン 預言者 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916677
PB9297-1 ハリール・ジブラーン 預言者 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916677
PB9297-1 ハリール・ジブラーン 預言者 (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916677

ハリール・ジブラーン 預言者 (ミディ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード13916677品番PB9297-1
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハリール・ジブラーン(1883~1931)はレバノン生まれのアメリカ人作家で、詩人、芸術家でもあります。
最も有名な大著である『預言者』は、歴史に残るベストセラー作品の一つです。
1923年の出版以来、『預言者』は100以上の言語に翻訳され、いまだに絶版になっていません。
このデザインはジブラーン自身が英語で書いた手書き草稿で、オリジナルはプリンストン大学図書館が所蔵しています。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約149タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×180×20行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする