曜日別特売
PB9718-1 モネ 菊の花 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916826

PB9718-1 モネ 菊の花 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916826
PB9718-1 モネ 菊の花 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916826
PB9718-1 モネ 菊の花 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916826
PB9718-1 モネ 菊の花 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916826
PB9718-1 モネ 菊の花 Paperblanks(ペーパーブランクス) 13916826

モネ 菊の花

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード13916826品番PB9718-1
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フランス人画家のクロード・モネは印象主義運動の発起人のひとりで、とりわけ自然の一瞬の美をとらえることに心酔した人物です。
素晴らしい花作品の中で、この1897年の作品では、彼が大切にしたジヴェルニーの庭の鮮やかな菊の花が描かれています。

仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約113タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×20フォーマット形式ドット方眼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする