20LD 減容ボトル 20L 瑞穂化成工業 13917989

20LD 減容ボトル 20L 瑞穂化成工業 13917989
20LD 減容ボトル 20L 瑞穂化成工業 13917989
20LD 減容ボトル 20L 瑞穂化成工業 13917989
20LD 減容ボトル 20L 瑞穂化成工業 13917989
20LD 減容ボトル 20L 瑞穂化成工業 13917989

減容ボトル 20L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(20L)注文コード13917989品番20LD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

使用後に圧縮ができる減容容器です。
ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
環境に優しい容器です
エアー抜き付
取手付で持ち運びもしやすいです
外部段ボール付
使用後の廃棄処分が楽になります。

長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)395質量(g)350容量(L)20口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする