倉敷化工
卓上型パッシプ除振台 TCHシリーズ(TSH仕様+集中排気仕様)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
付属品
手押しポンプ・虫回しドライバー
最大積載量(kg)
80
注文コード
13918820
品番
TCH-0405M
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥346,478
販売価格(税別)
¥
314,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・最大積載量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、
用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
方式
レベリング方式:集中排気仕様、自動レベリング{0.25~0.5MPa の圧縮空気または窒素ガスで作動}
付属品
手押しポンプ・虫回しドライバー
仕様
定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ( シールド付き)
質量(kg)
33
最大積載量(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×540×94
仕上
(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、BA ステンレス貼り
固有振動数(Hz)
上下:1.8 ~ 2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません