曜日別特売
TCH-1007M 卓上型パッシプ除振台 TCHシリーズ(TSH仕様+集中排気仕様) 倉敷化工 13918890

卓上型パッシプ除振台 TCHシリーズ(TSH仕様+集中排気仕様)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台付属品手押しポンプ・虫回しドライバー最大積載量(kg)120注文コード13918890品番TCH-1007M
参考基準価格(税別)¥522,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、
用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。

方式
レベリング方式:集中排気仕様、自動レベリング{0.25~0.5MPa の圧縮空気または窒素ガスで作動}
付属品手押しポンプ・虫回しドライバー仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ( シールド付き)質量(kg)79最大積載量(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×94仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、BA ステンレス貼り固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする