曜日別特売
295130 リフガード ふいて消臭&ウイルス除去 4kg ニイタカ 13919285

リフガード ふいて消臭&ウイルス除去 4kg

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4kg)注文コード13919285品番295130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高いウイルス除去効果
エンベロープウイルスに対して99.99%の除去率※を示します。
* すべての菌、ウイルスに効果があるわけではありません。
広い用途で使えます
ダスターに吹き付けて拭き掃除の他に、スプレー消臭もできる。
様々なところに使えます
厨房・店舗内の各所にお使いいただけます。

用途
シンクやワークテーブルの洗浄・除菌・ウイルス除去
テーブル、イスの洗浄・除菌・ウイルス除去
衣類・布製品・空間の除菌消臭
成分界面活性剤(0.3%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、両性イオン系)、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、抗菌剤、安定化剤液性中性危険物の類別非危険物
注意
※ご使用にあたっては、製品に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする