(JR)FATAPE-100 外装壁タイル用ジョイントテープ INAX(LIXIL) 13919597

 

(JR)FATAPE-100 外装壁タイル用ジョイントテープ INAX(LIXIL) 13919597
(JR)FATAPE-100 外装壁タイル用ジョイントテープ INAX(LIXIL) 13919597

外装壁タイル用ジョイントテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード13919597品番(JR)FATAPE-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20粘着剤ブチルゴム系仕様12巻/ケース、ALC横板間用材質ブチルゴム系質量(kg/巻)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13919597(JR)FATAPE-10066265860(JR)FATAPE-100N画像準備中外装壁タイル用ジョイントテープINAX(LIXIL)1ケース(12巻)
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする