(JR)R-SCM-SET 下地調整モルタルセット INAX(LIXIL) 13919667

 

(JR)R-SCM-SET 下地調整モルタルセット INAX(LIXIL) 13919667
(JR)R-SCM-SET 下地調整モルタルセット INAX(LIXIL) 13919667

下地調整モルタルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード13919667品番(JR)R-SCM-SET
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
主成分セメント、骨材+SBR系ラテックス仕様1セット/ケースセット内容モルタル×1袋、混和剤×1本質量(kg)25(モルタル)、1.6(混和剤)、26.6(1セット)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする