曜日別特売
TN1-4.8-40-2M リード線形シース熱電対 日本電測 13922189

リード線形シース熱電対

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個シース長(mm)400測定温度範囲(℃)0~800注文コード13922189品番TN1-4.8-40-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

NDS長極細シースCouple(熱電対)は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。(部分ではなくピンポイントで温度を取ります。)
顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。

温度範囲(℃)補償導線:リード線種EXD(耐熱ビニール)は-20~80、EXA(ガラスウール上シールド)は0~150長さ(cm)補償導線:200材質(シース)SUS316熱電対K測定温度範囲(℃)0~800測温接点非接地端子M3Yシース外径(Φmm)4.8素子数1階級(級)補償導線EXDシース長(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする