曜日別特売
TN3-15-70 端子箱形熱電対 日本電測 13922749

端子箱形熱電対

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個熱電対K(2.3)注文コード13922749品番TN3-15-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。

材質保護管:SUS316外形(mm)保護管:15長さ(cm)保護管:70熱電対K(2.3)測定温度範囲(℃)0~850測温接点非接地リード線(出口)G1/2素子数1階級(級)端子箱大型密閉端子箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする