ラクテム
ねじ穴埋めキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
色
白
ねじサイズ
M6
注文コード
13923318
品番
FHCSW6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥389
販売価格(税別)
¥
354
バスケットに入れる
この商品は
色・ねじサイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。
ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。
M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途
ねじ穴の埋め栓、キャップとして。
色
白
材質(本体)
シリコンゴム
寸法L(mm)
7
寸法D(mm)
5.5
寸法D1(mm)
8.5
寸法T(mm)
2.1
ねじサイズ
M6
注意
※M16、M20のみ中空形状になります。
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。
※ねじ穴が浅い場合、キャップが浮いてしまう場合がございます。
※その際にはL寸をカットしてご使用ください。