曜日別特売
FHCSW16 ねじ穴埋めキャップ ラクテム 13923397

 

FHCSW16 ねじ穴埋めキャップ ラクテム 13923397
FHCSW16 ねじ穴埋めキャップ ラクテム 13923397
FHCSW16 ねじ穴埋めキャップ ラクテム 13923397
FHCSW16 ねじ穴埋めキャップ ラクテム 13923397
FHCSW16 ねじ穴埋めキャップ ラクテム 13923397
FHCSW16 ねじ穴埋めキャップ ラクテム 13923397
FHCSW16 ねじ穴埋めキャップ ラクテム 13923397

ねじ穴埋めキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(4個)ねじサイズM16注文コード13923397品番FHCSW16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥558
販売価格(税別)
507

ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。
ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。
M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。

用途
ねじ穴の埋め栓、キャップとして。
材質(本体)シリコンゴム寸法L(mm)10寸法D(mm)15寸法D1(mm)22.5寸法T(mm)4ねじサイズM16
注意
※M16、M20のみ中空形状になります。
※キャップを回しながら差し込むと奥まで挿入することができます。
※ねじ穴が浅い場合、キャップが浮いてしまう場合がございます。
※その際にはL寸をカットしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする