曜日別特売
MX2-6-5SRH 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13924061

 

MX2-6-5SRH 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13924061
MX2-6-5SRH 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13924061
MX2-6-5SRH 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13924061
MX2-6-5SRH 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 13924061

丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×18×50
57×18×50
41×15×50
41×15×80
41×15×110
57×18×75
57×18×100
70×20×60
70×20×90
70×20×120
82×24×70
82×24×100
82×24×130
110×30×80
110×30×120
110×30×170
70×35×60
70×35×90
70×35×120
95×40×80
95×40×120
95×40×150
130×35×100
130×35×150
130×35×210
シルバー/レッド
内容量1台注文コード13924061品番MX2-6-5SRH
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。

仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂シルバー/レッド質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×18×50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする