タカチ電機工業
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×18×75
57×18×75
57×18×75
41×15×50
41×15×80
41×15×110
57×18×50
57×18×100
70×20×60
70×20×90
70×20×120
82×24×70
82×24×100
82×24×130
110×30×80
110×30×120
110×30×170
70×35×60
70×35×90
70×35×120
95×40×80
95×40×120
95×40×150
130×35×100
130×35×150
130×35×210
色
ブラック/ブラック
ブラック/ブラック
ブラック/グレー
ブラック/ライム
ブラック/ネイビー
ブラック/オレンジ
ブラック/レッド
シルバー/ブラック
シルバー/グレー
シルバー/ライム
シルバー/ネイビー
シルバー/オレンジ
シルバー/レッド
全288種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13924070
品番
MX2-6-8BBH
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様
へクサロビュラビス
材質
【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
色
ブラック/ブラック
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×18×75
RoHS指令(10物質対応)
対応