曜日別特売
TB-502 パンプス リゲッタ 13931176

TB-502 パンプス リゲッタ 13931176
TB-502 パンプス リゲッタ 13931176
TB-502 パンプス リゲッタ 13931176
TB-502 パンプス リゲッタ 13931176
TB-502 パンプス リゲッタ 13931176
TB-502 パンプス リゲッタ 13931176
TB-502 パンプス リゲッタ 13931176
TB-502 パンプス リゲッタ 13931176

パンプス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)22~22.5
ブラック×ブラック
内容量1足注文コード13931176品番TB-502
販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

手を使わずスッと履けるハンズフリーシューズ【スットオン】にスリッポンタイプが登場!妊婦さんやシニアの方、手が離せない時にも楽に履ける便利なシリーズです。
『2つあって、まんまるくて、柔らかい』をテーマにしたツヴォルは2つのボールをポイントに歩きやすい設計。
ソール裏の<サポートボール>で着地の衝撃を吸収し蹴りだしをサポートし足がスイスイ前に進みます。
さらに底裏はゴム素材を使用しているので滑りにくい仕様。
丸いつま先に、細い丸紐が可愛いデザインです♪

材質合成皮革/底:TPR(サーモプラスチックラバー)ブラック×ブラックサイズS質量(g)210サイズ(cm)22~22.5ヒール(cm)2.5足囲21.5cm靴タイプパンプスストーム(cm)2甲幅(cm)13.5底幅(cm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする