曜日別特売
DFL-A50W コンセント式LED薄型投光器 DAISHIN(大進) 13936767

DFL-A50W コンセント式LED薄型投光器 DAISHIN(大進) 13936767
DFL-A50W コンセント式LED薄型投光器 DAISHIN(大進) 13936767
DFL-A50W コンセント式LED薄型投光器 DAISHIN(大進) 13936767
DFL-A50W コンセント式LED薄型投光器 DAISHIN(大進) 13936767

コンセント式LED薄型投光器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
明るさ(Lm)10000
定格消費電力(W)97(2灯使用時)
内容量1台注文コード13936767品番DFL-A50W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

薄型ボディでコンパクトに折りたためるコンセントタイプのLED投光器です。
感電防止安全対策仕様アース付き3芯プラグはアースが折りたためるので家庭用コンセントでの使用も可能です。
防塵防水IP65等級なので、倉庫はもちろん、屋外など様々なシーンでご活用いただけます。

質量(kg)5.1(三脚含む)定格消費電力(W)97(2灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×180×375電源コード(m)5電源電圧(V)AC10050/60Hz光源LED×70個×2灯芯数3芯防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)10000電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする