共和化学工業所
ヒートン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100本)
材質
鉄
注文コード
13942875
品番
HK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
物を吊り下げる際にご使用いただけます
材質
鉄
ねじ径
M4
線径(Φmm)
3.4
寸法A(mm)
23.5
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
20