SFF-E244 L=380 SF-20・40・1F SUS(エスユーエス) 13943950

SFF-E244 L=380 SF-20・40・1F SUS(エスユーエス) 13943950
SFF-E244 L=380 SF-20・40・1F SUS(エスユーエス) 13943950

SF-20・40・1F

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)380注文コード13943950品番SFF-E244 L=380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)長さ(mm)380表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする