NR-304505-WT PaRenoスマートニッチ 城東テクノ 13947827

 

NR-304505-WT PaRenoスマートニッチ 城東テクノ 13947827
NR-304505-WT PaRenoスマートニッチ 城東テクノ 13947827

PaRenoスマートニッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード13947827品番NR-304505-WT
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

樹脂製で軽くて丈夫。下地組みなしで壁開口部にはめ込むだけのニッチ収納
カッターなどで壁に開口部を設け、そこに製品本体をはめ、ゴムハンマーなどで叩き込んで設置します。本体はばね方式の機構となっており、ビス留めなどしなくても開口部に固定されます。
下地組みが不要で、開口部にはめ込むだけの簡単リノベーション仕様
マンションなどの薄壁用(奥行50mm)も含めた6サイズをラインアップ
現場に合わせて幅のカットも可能
存在を主張しない、フレーム幅15mmの薄見付仕様
背面パネルの取り外しが可能で、お好みの背面板に変更可能(設置前に限る)

付属品開口定規1個、小口シール(4.5×14.5mm×6枚)セット内容(コ)本体1、固定金具4材質本体:ABS+オレフィンシート.EPDM 金具:ステンレス幅(mm)313ホワイト高さ(mm)460奥行(mm)49.5
取扱説明書:(0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする