城東テクノ
PaRenoスマートニッチオプション 棚板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
13947879
品番
NR-IS05-WT
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(コ)棚板受金具2、棚板受金具ビス8、固定用ビス6
オプション
NR-303005-WT、NR-304505-WT、NR-306005-WT専用
セット内容
(コ)本体1
材質
本体:MDF+ベニヤ オレフィンシート金具:鋼板
色
ホワイト
外寸(mm)
282×40
取扱説明書:
(0.73MB)