城東テクノ
PaRenoスマートニッチオプション カウンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
13947906
品番
NR-KT10
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
両面テープ1枚
オプション
NR-303010-WT、NR-304510-WT、NR-306010-WT専用
セット内容
(コ)本体1
材質
ラジアータパイン集成材
色
無塗装
外寸(mm)
282×120.5
取扱説明書:
(0.73MB)