アディダス
アディダス バックパック 30L リュック 通勤 通学 部活 クラブ ジム トレーニング スポーツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13948597
品番
IKK27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デイパック
用途
部活・遠征・ジム・旅行
仕様
【1】エアメッシュのバックパネル【2】上部とフロントにジップポケット【3】サイドにスリップインポケット【4】2つのメインコンパートメント【5】外側にシューズ用コンパートメント【6】Loadspringショルダーストラップ【7】チェストストラップ
色
ネイビー
容量(L)
30
混率(%)
ドビー(CORDURA ECOポリエステル100%)