シービージャパン
そのまま食卓に出せるレンジ容器M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(3個)
注文コード
13953960
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
保存にも器としても使える
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
高さ(mm)
62
質量(g)
45.5
縦(mm)
110
横(mm)
176