曜日別特売
- そのまま食卓に出せるレンジ容器M シービージャパン 13953969

そのまま食卓に出せるレンジ容器M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード13953969品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

保存にも器としても使える

材質ポリプロピレングリーン高さ(mm)62質量(g)45.5縦(mm)110横(mm)176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする