シービージャパン
香りを楽しむタンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13954170
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お酒の香りが堪能出来る広い飲み口
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装加工)
色
ホワイト
高さ(mm)
110
質量(g)
146
縦(mm)
78.5
横(mm)
78.5