- 陶器のような保温ステンレスタンブラー300 ゆらぎ シービージャパン 13954258

- 陶器のような保温ステンレスタンブラー300 ゆらぎ シービージャパン 13954258
- 陶器のような保温ステンレスタンブラー300 ゆらぎ シービージャパン 13954258
- 陶器のような保温ステンレスタンブラー300 ゆらぎ シービージャパン 13954258
- 陶器のような保温ステンレスタンブラー300 ゆらぎ シービージャパン 13954258

陶器のような保温ステンレスタンブラー300 ゆらぎ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード13954258品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

全面セラミック塗装加工

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(セラミック塗装)ピンク高さ(mm)93質量(g)110縦(mm)72横(mm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする