ZIPLOA
のびのび軍足 4P
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(4足)
サイズ
F
注文コード
13958991
品番
RG-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
ポリエステル混なので縮みにくくシワになりにくい
ポリウレタンが配合されているので伸縮性があります
足裏の衝撃を吸収し、靴との摩擦から足を守る二重底仕様
用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
色
キナリ
サイズ
F
混率(%)
綿・ポリエステル・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25~27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。