ZIPLOA
柔心地ソックス 4P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
モクMIX
モクMIX
グレーMIX
ノウMIX
カラーMIX
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4足)
注文コード
13959070
品番
RK-2060
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
リブ編みなので重作業だけでなく事務などの軽作業でも着用いただけます
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
色
モクMIX
サイズ
F
混率(%)
綿・ポリエステル・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25~27
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。