曜日別特売

トラック型キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13962186品番TCA-415E-U40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。

用途大型、中型の機器・作業台等材質許容荷重(kg)25車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマータイプ自在型取付高(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
注意
※受注手配品です
※車輪の材質はゴム車、ナイロン車、エラストマー車以外でもサイズ(D寸法)によっていろいろございます。又ベアリング入もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする