トラック型キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)32注文コード13962211品番TCA-420G-U25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

用途に合わせ、車輪の材質及び車輪径が選べるので幅広くお使いになれます。

用途中型、小型の機器・作業台等材質許容荷重(kg)8車輪径(Φmm)32材質(車輪)エラストマータイプ自在型取付高(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪グリーンマーク認定
注意
※受注手配品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする