曜日別特売

A型双輪キャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50注文コード13962351品番TCA-A50BF47×29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。

用途OA機器・各種ワゴン車等材質アルミニウム許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在型取付高(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ双輪グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする