栃木屋
A型双輪キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
13962369
品番
TCA-A60BF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
用途
OA機器・各種ワゴン車等
材質
アルミニウム
許容荷重(kg)
150
車輪径(Φmm)
60
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在型
取付高(mm)
79.5
ストッパー
ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
双輪
グリーンマーク
認定