栃木屋
超重量用ステンレスアジャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M20
M20
M12
M16
長さ(mm)
130
130
180
120
150
100
垂直許容荷重(N[kgf])
17.5(1783)
17.5(1783)
8.9(907)
12.5(1274)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13962780
品番
TM-372S-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途
半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他
材質
ステンレス
長さ(mm)
130
高さ(mm)
161
タイプ
オールステンレス標準型
ねじ径
M20
垂直許容荷重(N[kgf])
17.5(1783)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※本品には潤滑剤を塗布していますが性能に問題はありません。