曜日別特売
MKR-32M10 アジャスター MKR型 MKR-32M10 LAMP(スガツネ工業) 13967820

MKR-32M10 アジャスター MKR型 MKR-32M10 LAMP(スガツネ工業) 13967820
MKR-32M10 アジャスター MKR型 MKR-32M10 LAMP(スガツネ工業) 13967820
MKR-32M10 アジャスター MKR型 MKR-32M10 LAMP(スガツネ工業) 13967820

アジャスター MKR型 MKR-32M10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード13967820品番MKR-32M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650

・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。・底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。

dM10H36質量(g)41S21h11D132D227耐荷重N(kgf)329(40)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13967820MKR-32M1009228895MKR-32M10MKR-32M10 アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 09228895アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)LAMP(スガツネ工業)1個
599
税込659
重複の為
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする