HGA-S60-20-150AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-150AN LAMP(スガツネ工業) 13968109

HGA-S60-20-150AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-150AN LAMP(スガツネ工業) 13968109
HGA-S60-20-150AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-150AN LAMP(スガツネ工業) 13968109
HGA-S60-20-150AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-150AN LAMP(スガツネ工業) 13968109

ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-150AN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13968109品番HGA-S60-20-150AN
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。

B17H190D60S150E45h127.5h240耐荷重N(kgf)4500(459)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする