LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C301 C301-12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13969536
品番
C301-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,820
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B
149.2
D
273
C
260.3
移動距離(mm)
327
質量(kg/ペア)
1.36
耐荷重(N/ペア)
785
レール長さ(mm)
304.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969536
C301-12
06331753
C301-12
Accuride 完全スライドレール
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
2,598
税込
¥2,858
重複の為