曜日別特売
L-270A-TI フラップステー L-195型・L-270型 L-270A-TI LAMP(スガツネ工業) 13973779

L-270A-TI フラップステー L-195型・L-270型 L-270A-TI LAMP(スガツネ工業) 13973779
L-270A-TI フラップステー L-195型・L-270型 L-270A-TI LAMP(スガツネ工業) 13973779
L-270A-TI フラップステー L-195型・L-270型 L-270A-TI LAMP(スガツネ工業) 13973779
L-270A-TI フラップステー L-195型・L-270型 L-270A-TI LAMP(スガツネ工業) 13973779
L-270A-TI フラップステー L-195型・L-270型 L-270A-TI LAMP(スガツネ工業) 13973779

フラップステー L-195型・L-270型 L-270A-TI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13973779品番L-270A-TI
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。

A105B275タイプ長穴タイプL1270L2170C105.8S100L3185L4166L5158材料チタン適合扉高さ(mm)320~500角度θ(°)82圧縮荷重(N)147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする