※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA63S~)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(パッキン)
(R) NBR
注文コード
14066236
品番
CDG5BA63SR-425
参考基準価格(税別)
¥86,250
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ストローク(mm)
425
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード