曜日別特売
LCD1012 HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ) 14070499

HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1台注文コード14070499品番LCD1012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

・HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ
・10.1型ワイドLEDバックライト
・HDCP対応
・HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ×2入力信号対応
・ダウンスキャン表示機能搭載
・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
・VESAマウントインタフェース規格:FPMPMI75×75mm対応

解像度1024×600仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/HDMIケーブル/HDMI-DVIケーブル/専用VGAケーブル(ミニDIN9ピン-VGA)/ACアダプター/取扱説明書(保証書含む)質量(g)約1200(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)254.5×163×34(突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声入力は付属の専用ケーブルを利用します。/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1W以下)コントラスト比500:1視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz入力端子HDMI (HDCP対応)/DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)x2/ 音声モノラル(RCA)※DVI-D/VGA/ビデオ/音声入力は付属の専用ケーブルを利用します※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-99アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,800/税込4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする