CL7619N ワイドHDMI端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ) 14071147

ワイドHDMI端子搭載液晶モニター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード14071147品番CL7619N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・ワイドHDMI端子搭載液晶モニター・HDMI端子搭載

セット内容リモコン/専用SKSケーブル/専用VGAケーブル(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/取扱説明書質量(g)約500(本体のみ)電源AC100V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)188×129×40(突起物・スタンド含まず)仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応規格WVGA (Wide-VGA)接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル・専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×480視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.6走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP非対応)/ VGA/ ビデオ(RCA)x2 ※VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル・専用SKSケーブルを利用対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×1(モノラル)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-96アスペクト比5:3モニターサイズ7型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,800/税込4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする