CL1013SDI 10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター ADTECHNO(エーディテクノ) 14071673

10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニターCL1013SDI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
14071673
品番
CL1013SDI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載

仕様
VESA(FPMPMI):75×75mm対応
セット内容
同梱物ACアダプター/リモコン
質量(kg)
約1.2(本体のみ)
規格
WSVGA (Wide-SVGA)
電源
AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR
適合規格
FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)
259×170×36.5(スタンド部含まず)
接続方式
SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)
保存温度(℃)
-10~60
入力信号
SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz
最大消費電力(W)
≦6
コントラスト比
500:1
解像度
1024×600
視野角
140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)
31.5~87.5
走査周波数(垂直)
56~75Hz
応答速度
5
入力端子
3G-SDI/ HDMI(HDCP非対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください
スピーカー
1W×1(モノラル)
出力信号
SD-SDI/HD-SDI
対応フォーマット
SD-SDI:720×480i@60Hz、720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz
動作温度(℃)
0~40
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-3968-93
音声出力
3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。
アスペクト比
128:75(約16:10)
モニターサイズ
10.1型ワイド
VESA対応
対応
輝度(cd/m2)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする