曜日別特売
CG5BA20SR-200 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~) SMC 14092757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)200
200
100
120
20
25
50
75
10
1100
1200
1210
125
13
15
150
160
175
180
220
250
30
300
350
40
400
45
450
500
530
60
600
65
700
800
850
900
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード14092757品番CG5BA20SR-200
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) M5×0.8タイプ(A) 無給油エアクッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする