CG5EN20SR-45 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC 14098104

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)45
45
10
100
125
130
150
175
200
25
30
40
50
62
70
75
85
1000
108
140
15
160
163
165
170
180
20
210
240
250
280
298
300
310
35
350
380
400
450
500
520
55
550
60
600
80
800
88
900
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード14098104品番CG5EN20SR-45
参考基準価格(税別)¥16,150販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBRタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする