SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
20
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
100
100
100
125
130
25
50
75
10
1000
108
140
15
150
160
163
165
170
175
180
20
200
210
240
250
280
298
30
300
310
35
350
380
40
400
45
450
500
520
55
550
60
600
62
70
80
800
85
88
900
材質(パッキン)
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14098165
品番
CG5EN20SV-100
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード