SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
25
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
100
100
100
125
150
163
200
210
25
250
30
300
350
40
400
50
70
75
10
1000
108
130
140
15
160
165
170
175
180
20
240
280
298
310
35
380
45
450
500
520
55
550
60
600
62
80
800
85
88
900
材質(パッキン)
(R) NBR
(R) NBR
(V) FKM
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14098226
品番
CG5EN25SR-100
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード