SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
25
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
200
200
200
10
100
130
150
25
300
35
50
60
75
80
1000
108
125
140
15
160
163
165
170
175
180
20
210
240
250
280
298
30
310
350
380
40
400
45
450
500
520
55
550
600
62
70
800
85
88
900
材質(パッキン)
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14098427
品番
CG5EN25SV-200
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード