SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
32
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
100
100
100
150
175
250
350
60
10
1000
106
1100
115
1150
120
125
130
15
190
20
200
220
240
25
260
280
30
300
305
320
325
330
35
370
40
400
420
450
50
500
55
550
600
65
700
75
750
785
80
800
985
タイプ
(A) 無給油エアクッション
(A) 無給油エアクッション
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
全209種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14100073
品番
CG5FA32SV-100
参考基準価格(税別)
¥35,750
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード