曜日別特売
CG5FA32SV-175 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMC 14100091

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)175
175
100
150
250
350
60
10
1000
106
1100
115
1150
120
125
130
15
190
20
200
220
240
25
260
280
30
300
305
320
325
330
35
370
40
400
420
450
50
500
55
550
600
65
700
75
750
785
80
800
985
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(V) FKM
内容量1個注文コード14100091品番CG5FA32SV-175
参考基準価格(税別)¥41,950販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする