曜日別特売
CG5FA40SR-420 ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMC 14100177

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)420
420
150
200
25
300
50
55
75
800
10
100
1000
106
1100
115
1150
120
125
130
15
175
190
20
220
240
250
260
280
30
305
320
325
330
35
350
370
40
400
450
500
550
60
600
65
700
750
785
80
985
タイプ(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)(R) NBR
内容量1個注文コード14100177品番CG5FA40SR-420
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)420作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする