SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5G~)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
40
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
250
250
250
25
300
100
120
125
140
15
150
1500
185
20
200
30
400
45
50
500
630
650
75
80
800
900
タイプ
(A) 無給油エアクッション
(A) 無給油エアクッション
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
(R) NBR
(V) FKM
全84種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14101981
品番
CG5GA40SR-250
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード